Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NATIONAL GUARD 107NDKB-48 Bandă de protecție pentru toc uși 4 picioare neagră | AE4UFG 5MUH6

NATIONAL GUARD 107NDKB-48 Bandă de protecție pentru toc uși 4 picioare neagră

În stoc
Element: AE4UFG Model: 107NDKB-48Crucea Ref: 5MUH6
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
€111.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordă pentru tocul ușii
Rezistente la foc3 ore
Finisare flanșăBronz întunecat
Înălțimea flanșei1-1/4 "
Materialul flanșeidin aluminiu anodizat
Grosimea flanșei1 / 2 "
Lățimea flanșei1.25 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNeopren
Inserați dimensiunea1 / 4 "
Introduceți tipulReglabil
Max. Gapul ușii1 / 8 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală4ft
Lățimea totală1.25 "
Proiectare1 / 2 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-20 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.603
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7308305050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoarea flanșei (bronz închis)

Variante de produs

ProdusModelMaterialul flanșeiLungime totalăPreț
NATIONAL GUARD 107NA-36 Bandă de protecție pentru toc uși 3 picioare neagră | AE4UFB 5MUH1 107NA-36Aluminiu3ft€94.00
NATIONAL GUARD 107NA-48 Bandă de protecție pentru toc uși 4 picioare neagră | AE4UFC 5MUH2 107NA-48Aluminiu4ft€86.85
NATIONAL GUARD 107NA-72 Bandă de protecție pentru toc uși 6 picioare neagră | AE4UFD 5MUH3 107NA-72Aluminiu anodizat întunecat6ft€104.95
RFQ
NATIONAL GUARD 107NA-84 Bandă de protecție pentru toc uși 7 picioare neagră | AE4UFE 5MUH4 107NA-84Aluminiu7ft€149.05
RFQ
NATIONAL GUARD 107NDKB-36 Bandă de protecție pentru toc uși 3 picioare neagră | AE4UFF 5MUH5 107NDKB-36din aluminiu anodizat3ft€83.20
NATIONAL GUARD 107NDKB-72 Bandă de protecție pentru toc uși 6 picioare neagră | AE4UFH 5MUH7 107NDKB-72din aluminiu anodizat6ft€137.60
RFQ
NATIONAL GUARD 107NDKB-84 Bandă de protecție pentru toc uși 7 picioare neagră | AE4UFJ 5MUH8 107NDKB-84din aluminiu anodizat7ft€159.14
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NATIONAL GUARD 107NDKB-48 Bandă de protecție pentru toc uși 4 picioare neagră
€111.82 /unitate