GARDA NAȚIONALĂ 139SP-8 Bandă de protecție pentru ușă dublă 8 picioare | AC9NNY 3HRH3

NATIONAL GUARD 139SP-8 Bord dublu pentru ușă 8 picioare

Element: AC9NNY Model: 139SP-8Cruce Ref: 3HRH3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€91.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda dublă pentru uși
Rezistente la foc3 ore
Finisare flanșăamorsate
Materialul flanșeiOţel
Grosimea flanșei1 / 8 "
Lățimea flanșei2"
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaGri
Introduceți tipulAstragal plat din metal solid
Max. Gapul ușii1 / 8 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală8ft
Lățimea totală2"
Proiectare1 / 8 "
Vândut caStrip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.94
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7308301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul flanșeiLățimea flanșeiLungime totalăProiectarePreț
GARDA NAȚIONALĂ 139SP-7 Bandă de protecție pentru ușă dublă 7 picioare | AC9NNX 3HRH2 139SP-7Oţel2"7ft1 / 8 "€72.24
RFQ
GARDA NAȚIONALĂ 139SS-7 Bandă de protecție pentru ușă dublă 7 picioare | AC9NNZ 3HRH4 139SS-7Oţel inoxidabil1.625 "7ft3 / 32 "€263.64
RFQ
GARDA NAȚIONALĂ 139SS-8 Bandă de protecție pentru ușă dublă 8 picioare | AC9NPA 3HRH5 139SS-8Oţel inoxidabil1.625 "8ft3 / 32 "€302.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NATIONAL GUARD 139SP-8 Bord dublu pentru ușă 8 picioare
€91.61 /unitate