GARDA NAȚIONALĂ 139SS-7 Bandă de protecție pentru ușă dublă 7 picioare | AC9NNZ 3HRH4

NATIONAL GUARD 139SS-7 Bord dublu pentru ușă 7 picioare

Element: AC9NNZ Model: 139SS-7Cruce Ref: 3HRH4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€319.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda dublă pentru uși
Finisare flanșăInox periat
Materialul flanșeiOţel inoxidabil
Grosimea flanșei3 / 32 "
Lățimea flanșei1.625 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaGri
Introduceți tipulAstragal plat din metal solid
Max. Gapul ușii1 / 8 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală7ft
Lățimea totală2"
Proiectare3 / 32 "
Vândut caStrip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.574
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)199.14
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7308301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul flanșeiLățimea flanșeiLungime totalăProiectarePreț
GARDA NAȚIONALĂ 139SP-7 Bandă de protecție pentru ușă dublă 7 picioare | AC9NNX 3HRH2 139SP-7Oţel2"7ft1 / 8 "€72.24
RFQ
GARDA NAȚIONALĂ 139SP-8 Bandă de protecție pentru ușă dublă 8 picioare | AC9NNY 3HRH3 139SP-8Oţel2"8ft1 / 8 "€75.71
RFQ
GARDA NAȚIONALĂ 139SS-8 Bandă de protecție pentru ușă dublă 8 picioare | AC9NPA 3HRH5 139SS-8Oţel inoxidabil1.625 "8ft3 / 32 "€302.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NATIONAL GUARD 139SS-7 Bord dublu pentru ușă 7 picioare
€319.00 /unitate