Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARDA NAȚIONALĂ 17DKB-52 Marginea ușii cu picurare Bronz închis 52 in | AE4UGT 5MUL9

NATIONAL GUARD 17DKB-52 Marginea ușii cu picurare Bronz închis 52 inchi

În stoc
Element: AE4UGT Model: 17DKB-52Crucea Ref: 5MUL9
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
€45.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEdge Drip Edge
finalizareaBronz întunecat
Înălțimea flanșei3 / 4 "
Grosimea flanșei0.072 "
Lungime52 "
MaterialAluminiu
Inălțime totală1.5 "
Proiectare3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)133.35
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS7610100020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimePreț
NATIONAL GUARD 17-40 Marginea ușii cu picurare aluminiu 40 in | AE4UGN 5MUL5 17-40Aluminiu40 "€18.49
GARDA NAȚIONALĂ 17-52 Marginea ușii cu picurare Aluminiu 52 in | AE4UGP 5MUL6 17-52Aluminiu52 "€23.85
GARDA NAȚIONALĂ 17-76 Marginea ușii cu picurare aluminiu 76 in | AE4UGQ 5MUL7 17-76Aluminiu76 "€28.70
RFQ
GARDA NAȚIONALĂ 17DKB-40 Marginea ușii cu picurare Bronz închis 40 in | AE4UGR 5MUL8 17DKB-40Bronz întunecat40 "€37.56
GARDA NAȚIONALĂ 17DKB-76 Marginea ușii cu picurare Bronz închis 76 in | AE4UGU 5MUM0 17DKB-76Bronz întunecat76 "€55.45
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NATIONAL GUARD 17DKB-52 Marginea ușii cu picurare Bronz închis 52 inchi
€45.70 /unitate