Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NATIONAL GUARD 4440SDKB-48 Ușă automată inferioară 36 inch bronz închis | AE4UGD 5MUK6

NATIONAL GUARD 4440SDKB-48 Partea inferioară a ușii automate 36 inch bronz închis

În stoc
Articol: AE4UGD Model: 4440SDKB-48Crucea Ref: 5MUK6
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
€317.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFundul ușii automate
CuloriBronz întunecat
finalizareaeloxat
Înălțimea flanșei1-3/4 "
Materialul flanșeiAluminiu
Grosimea flanșei7 / 8 "
Piese metaliceInclus
Material carcasăBronz întunecat
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulsilicon
Inserați dimensiunea3 / 8 "
Lungime36 "
PerformanţăDual actionat
Proiectare7 / 8 "
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7610100020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Material bară de cădere (aluminiu)
    • Grosimea carcasei (7/8")

Variante de produs

ProdusModelPreț
NATIONAL GUARD 4440SDKB-36 Ușă automată inferioară 36 inch bronz închis | AE4UGC 5MUK5 4440SDKB-36€202.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NATIONAL GUARD 4440SDKB-48 Partea inferioară a ușii automate 36 inch bronz închis
€317.06 /unitate