NEW NĂSCUT 850A75 Aplicator Pneumatic Dual Component 56 Oz | AC8VFQ 3EAE1

NEWBORN 850A75 Aplicator Pneumatic Dual Component 56 Oz

În stoc
Articol: AC8VFQ Model: 850A75Crucea Ref: 3EAE1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,422.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAplicator epoxidic
Raportul de amestecare1:1
TipPneumatic, cu două componente

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.42
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)73.15
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS8467195090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: Discuri de împingere Snap In/Snap Out, placă de stabilizare a cartuşului, corp din oţel, tracţiune nominală 1100 lbs la 100 PSI

Variante de produs

ProdusModelRaportul de amestecareTipPreț
NEW NĂSCUT 830A30 Aplicator Pneumatic Dual 16 și 22 Oz. | AC8VFP 3EAD9 830A301:1, 2:1, 4:1Pneumatic, cu două componente€657.41
NEWBORN 535-XSP Aplicator Manual Componentă dublă 16/22oz | AC8VFR 3EAE2 535-XSP1:1, 2:1, 4:1Manual, componentă duală€244.96
NEWBORN 750-XSP aplicator manual cu două componente 28 oz. | AC8VFT 3EAE3 750-XSP10:1Manual, componentă duală€280.49
NEWBORN 335-XSP Manual aplicator 4 rapoarte de amestec 300 x 30 | AC8VFU 3EAE4 335-XSP10:1Manual, componentă duală€131.91
NEW NĂSCUT VR400-XSP Aplicator Manual Dual 200 Și 400ml | AC8VFV 3EAE5 VR400-XSP1:1, 2:1, 4:1, 10:1Manual, componentă duală€295.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWBORN 850A75 Aplicator Pneumatic Dual Component 56 Oz
€1,422.75 /unitate