Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NEWSTRIPE 10000571 Simbol pentru handicap mic, 48 inch H x 42 inch W | AG8HCW

NEWSTRIPE 10000571 Simbol pentru handicap mic, 48 inch H x 42 inch W

În stoc
Articol: AG8HCW Model: 10000571
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
€145.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon
Înălţime48 "
MaterialPlastic PolyTough
Grosime1 / 8 "
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7216
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeGrosimeLăţimePreț
NEWSTRIPE 10000204 Simbol mare handicap, 48 inchi H x 42 inch W | AG8HCE 1000020448 "1 / 8 "42 "€207.90
NEWSTRIPE 10001683 Șablon pentru parcare pentru handicapați, 4 x 22 inchi | AG8HDX 10001683-1 / 8 "-€84.89
NEWSTRIPE 10001954 Handicap federal mare cu chenar și fundal | AG8HEG 1000195441 "1 / 8 "36 "€363.82
NEWSTRIPE 10001955 Handicap federal mic cu chenar și fundal | AG8HEH 1000195528 "1 / 8 "24 "€225.23
NEWSTRIPE 10001966 Handicap, 4 inch L, 1/16 inch grosime | AG8HEP 10001966-1 / 16 "-€65.84
NEWSTRIPE 10004403 Handicap federal mare cu margine și fundal, grosime de 1/16 inch | AG8HKV 1000440341 "1 / 8 "36 "€277.20
NEWSTRIPE 10004404 Handicap federal mic, cu chenar și fundal, grosime de 1/8 inch | AG8HKW 1000440428 "1 / 8 "24 "€162.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWSTRIPE 10000571 Simbol pentru handicap mic, 48 inch H x 42 inch W
€145.53 /unitate