Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 704R-LF 3/4X11/4 Adaptor tată reducător C x Mnpt 3/4 In | AD3MMF 40F197

NIBCO 704R-LF 3/4X11/4 Adaptor tată reducător C x Mnpt 3/4 in

În stoc
Articol: AD3MMF Model: 704R-LF 3/4X11/4Crucea Ref: 40F197

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€57.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor tată reducător
Material corpBronz cu plumb redus
Tip conexiuneC x MNPT
Presiune maximă351 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200000
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 704R-LF 3/4X11/4 Adaptor tată reducător C x Mnpt 3/4 in
€57.39 /unitate