Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 70735RLF-3412 Cot pentru ureche, 90, bronz turnat cu plumb redus | AJ2HUE 5GEV3

NIBCO 70735RLF-3412 Cot pentru ureche, 90, bronz turnat cu plumb redus

În stoc
Element: AJ2HUE Model: 70735RLF-3412Crucea Ref: 5GEV3
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
€54.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot pentru ureche, 90 de grade
Tip conexiuneC x FNPT
MaterialBronz cu plumb redus
Presiune maximă466 psi
În afara Dia.7 / 8 "x 1 / 2"
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 70735 1 Cot pentru ureche, 90 Bronz turnat C x Fnpt | AC6WHQ 36N503 70735 1Bronz turnatC x FNPT395 psi@200 grade F1.125 "1"-20 grade până la 400 grade F1"€65.75
NIBCO 70735LF-12 Cot pentru ureche, 90, Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb | AE3NJP 5EFW3 70735LF-12Bronz cu plumb redusC x FNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grade până la 400 grade F1 / 2 "€24.02
NIBCO U70735 1/2 cot ureche 90 turnat cupru C x Fnpt | AE4YPJ 5P154 U70735 1/2Cupru turnatC x FNPT722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "-20 grade până la 400 grade F1 / 2 "€15.05
NIBCO C7075 1/2 Cot pentru ureche 90 Cupru turnat C x C | AE4YPN 5P158 C7075 1 / 2Cupru turnatC x C722 psi@100 grade F5 / 8 "--20 grade până la 400 grade F1 / 2 "€12.21
NIBCO 70735LF-34 Cot pentru ureche, 90, bronz turnat cu plumb redus | AJ2HUD 5GEV2 70735LF-34-C x FNPT466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 grade până la 200 grade F3 / 4 "€29.48
NIBCO 70735LF-1 Cot pentru ureche, 90, bronz turnat cu plumb redus | AJ2HUF 5GEV4 70735LF-1-C x FNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 grade până la 200 grade F1"€88.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 70735RLF-3412 Cot pentru ureche, 90, bronz turnat cu plumb redus
€54.23 /unitate