Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO U70735 1/2 cot ureche 90 turnat cupru C x Fnpt | AE4YPJ 5P154

NIBCO U70735 1/2 cot ureche 90 turnat cupru C x Fnpt

În stoc
Articol: AE4YPJ Model: U70735 1/2Crucea Ref: 5P154

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€15.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot pentru ureche, 90 de grade
Material corpCupru turnat
Tip conexiuneC x FNPT
Presiune maximă722 psi@100 grade F
În afara Dia.5 / 8 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412100000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 70735 1 Cot pentru ureche, 90 Bronz turnat C x Fnpt | AC6WHQ 36N503 70735 1Bronz turnatC x FNPT395 psi@200 grade F1.125 "1"-20 grade până la 400 grade F1"€65.75
NIBCO 70735LF-12 Cot pentru ureche, 90, Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb | AE3NJP 5EFW3 70735LF-12Bronz cu plumb redusC x FNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grade până la 400 grade F1 / 2 "€24.02
NIBCO C7075 1/2 Cot pentru ureche 90 Cupru turnat C x C | AE4YPN 5P158 C7075 1 / 2Cupru turnatC x C722 psi@100 grade F5 / 8 "--20 grade până la 400 grade F1 / 2 "€12.21
NIBCO 70735LF-34 Cot pentru ureche, 90, bronz turnat cu plumb redus | AJ2HUD 5GEV2 70735LF-34-C x FNPT466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 grade până la 200 grade F3 / 4 "€29.48
NIBCO 70735RLF-3412 Cot pentru ureche, 90, bronz turnat cu plumb redus | AJ2HUE 5GEV3 70735RLF-3412-C x FNPT466 psi7 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grade până la 200 grade F3 / 4 "€54.23
NIBCO 70735LF-1 Cot pentru ureche, 90, bronz turnat cu plumb redus | AJ2HUF 5GEV4 70735LF-1-C x FNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 grade până la 200 grade F1"€88.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO U70735 1/2 cot ureche 90 turnat cupru C x Fnpt
€15.05 /unitate