Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 906-2 Dwv 45 Street Cot 1-1/2 inch 5 Psi | AC8FJQ 39R524

NIBCO 906-2 Dwv 45 Street Cot 1-1/2 inch 5 Psi

În stoc
Element: AC8FJQ Model: 906-2Crucea Ref: 39R524
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
€18.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDWV Street Cot, 45 de grade
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x FTG
Presiune maximă5 psi
În afara Dia.1.625 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 9062 2 Dwv 45 Street Elbow Wrot Copper 2 In | AC8FKC 39R535 9062 22.125 "2"€33.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 906-2 Dwv 45 Street Cot 1-1/2 inch 5 Psi
€18.30 /unitate