Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO S29 1 1/4 Supapă cu gură 1-1/4 inch Bronz lipit | AE9ZEV 6P973

NIBCO S29 1 1/4 Supapă cu gură 1-1/4 inch Bronz lipit

În stoc
Articol: AE9ZEV Model: S29 1 1/4Crucea Ref: 6P973

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€127.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpBronz
Tip conexiuneSudură
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire2.625 "
Max. Temperatura fluidului200 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Material tulpinăSilicon Bronz
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie3-11/16 "
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material panăBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșirePartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
NIBCO S29 1 robinet de blocare 1 inch lipit bronz | AE9ZEU 6P972 S29 12 5 / 16 "3-9/16 "€82.13
NIBCO S29 1 1/2 Supapă cu gură 1-1/2 inch Bronz lipit | AE9ZEW 6P974 S29 1 1/22.75 "4.187 "€157.19
NIBCO S29 2 supape de blocare 2 inch lipire bronz | AE9ZEX 6P975 S29 22.875 "4.5 "€206.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO S29 1 1/4 Supapă cu gură 1-1/4 inch Bronz lipit
€127.66 /unitate