Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO U6002 1/2x3/8 Reductor Wrot Coper Ftg x C 1/2 x 3/8 In | AE4YRF 5P198

NIBCO U6002 1/2x3/8 Reductor Wrot Coper Ftg x C 1/2 x 3/8 In

În stoc
Articol: AE4YRF Model: U6002 1/2x3/8Crucea Ref: 5P198
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
€3.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneFTG x C
Presiune maximă722 psi@100 grade F
În afara Dia.5 / 8 "x 1 / 2"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "x 3 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 6002 3/8x1/8 Reductor Wrot Coper Ftg x C 3/8 x 1/8 In | AB3WDF 1VLL7 6002 3/8x1/8FTG x C582 psi@100 grade F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€4.48
NIBCO 6002 5/8x1/4 Reductor Wrot Coper Ftg x C 5/8 x 1/4 In | AB3WDG 1VLL8 6002 5/8x1/4FTG x C631 psi@100 grade F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€7.27
NIBCO 6002 3/4x3/8 Reductor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 3/8 In | AB3WDH 1VLL9 6002 3/4x3/8FTG x C582 psi@100 grade F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€5.75
NIBCO 6002 3/4x1/4 Reductor Wrot Coper Ftg x C 3/4 x 1/4 In | AB3WDJ 1VLN1 6002 3/4x1/4FTG x C582 psi@100 grade F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€6.06
NIBCO 6002 1x5/8 Reductor Wrot Cupru Ftg x C 1 x 5/8 In | AB3WDK 1VLN2 6002 1x5 / 8FTG x C494 psi@100 grade F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€7.91
NIBCO 6002 11/4x3/4 Reductor Wrot Cupru 1-1/4 x 3/4 In | AB3WDL 1VLN3 6002 11/4x3/4FTG x C439 psi@100 grade F1-3/8" x 7/8"1-1/4" x 3/4"€11.63
NIBCO 6002 11/4x1/2 Reductor Wrot Cupru 1-1/4 x 1/2 In | AB3WDM 1VLN4 6002 11/4x1/2FTG x C439 psi@100 grade F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€11.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO U6002 1/2x3/8 Reductor Wrot Coper Ftg x C 1/2 x 3/8 In
€3.09 /unitate