Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO U600RS 5/16 Cuplaj Laminat Tub Opritor Wrot Cupru | AE4YQD 5P173

NIBCO U600RS 5/16 Cuplaj Laminat Tub Opritor Wrot Cupru

În stoc
Articol: AE4YQD Model: U600RS 5/16Crucea Ref: 5P173
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
€2.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj, opritor de tub laminat
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă779 psi@100 grade F
În afara Dia.7 / 16 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)1.02
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 600RS 5/8 Cuplaj Laminat Tub Opritor Wrot Cupru | AB3WCB 1VLG8 600RS 5/8631 psi@100 grade F3 / 4 "5 / 8 "€4.49
NIBCO 600RS 3 Cuplaje Laminat Tub Opritor Wrot Cupru | AB3WCX 1VLK7 600RS 3317 psi@100 grade F3.125 "3"€69.10
NIBCO 600RS 4 Cuplaje Laminat Tub Opritor Wrot Cupru | AB3WDB 1VLL2 600RS 4293 psi@100 grade F4.125 "4"€100.45
NIBCO U600 1/8 Cuplaj Laminat Tub Opritor Wrot Cupru | AE4YQA 5P170 U600 1/8912 psi@100 grade F1 / 4 "1 / 8 "€1.84
NIBCO U600RS 3/16 Cuplaj Laminat Tub Opritor Wrot Cupru | AE4YQB 5P171 U600RS 3/16912 psi@100 grade F5 / 16 "3 / 16 "€2.00
NIBCO U600RS 1/4 Cuplaj Laminat Tub Opritor Wrot Cupru | AE4YQC 5P172 U600RS 1/4912 psi@100 grade F3 / 8 "1 / 4 "€1.46
NIBCO U600RS 3/8 Cuplaj Laminat Tub Opritor Wrot Cupru | AE4YQE 5P174 U600RS 3/8779 psi@100 grade F1 / 2 "3 / 8 "€1.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO U600RS 5/16 Cuplaj Laminat Tub Opritor Wrot Cupru
€2.00 /unitate