Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICHOLSON 11526N Pilă de mână 4 inch 0.125 inch diametru Tăiere bastardă | AA8VWL 1AJZ9

NICHOLSON 11526N Pilă de mână 4 inch 0.125 inch diametru Tăiere bastard

În stoc
Articol: AA8VWL Model: 11526NCrucea Ref: 1AJZ9
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
€14.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDosar de mână
Tip tăiereBastard
Diametru1 / 8 "
MarginiRundă
finalizareaNatural
Design mânerNici unul
Lungime4"
Modelamerican
Forma profiluluiRundă
Mâner recomandatMfr. Nr. 21520N Lemn, 21474 Plastic
Denti pe inch37

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8203103000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip tăiereDiametruLungimeDenti pe inchPreț
NICHOLSON 12051 Pilă de mână 10 inch 0.375 inch diametru a doua tăiere | AA8WAG 1AKA6 12051Al doilea3 / 8 "10 "28€29.10
NICHOLSON 12084 Pilă de mână 10 inchi 0.375 inci diametru Tăiere netedă | AA8WAH 1AKA7 12084Smooth3 / 8 "10 "37€31.68
NICHOLSON 12199 Pilă de mână 12 inch 0.500 inch diametru Tăiere netedă | AA8WAK 1AKA9 12199Smooth1 / 2 "12 "31€44.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NICHOLSON 11526N Pilă de mână 4 inch 0.125 inch diametru Tăiere bastard
€14.54 /unitate