Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NITE IZE LSB2-01-R3 Carabinier de blocare 2 inch oțel negru | AF7ZDM 23PF84

NITE IZE LSB2-01-R3 Locking Carabiner 2 Inch Steel Black

În stoc
Articol: AF7ZDM Model: LSB2-01-R3Crucea Ref: 23PF84
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
€7.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de blocare a carabinerului
CuloriNegru
MaterialOţel inoxidabil
Mărimea2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908595

Variante de produs

ProdusModelCuloriMărimeaPreț
NITE IZE LSBM-01-2R3 Carabinier de blocare 1-2/5 in oțel negru | AF7ZDL 23PF83 LSBM-01-2R3Negru1-2/5 "€27.04
NITE IZE LSB4-01-R3 Carabinier de blocare 3-3/5 in oțel negru | AF7ZDN 23PF85 LSB4-01-R3Negru3-3/5 "€10.30
NITE IZE CSL2-01-R6 Clip pentru carabinier de blocare Negru 1-3/32 inch | AG4LHG 34GN71 CSL2-01-R6Negru1-3/32" x 1-11/16"€8.42
NITE IZE CSL2-11-R6 Clip pentru carabinier de blocare argintiu 1-3/32 in. | AG4LHH 34GN72 CSL2-11-R6Silver1-3/32" x 1-11/16"€8.42
NITE IZE CSL4-01-R6 Clip pentru carabinier de blocare negru 2 in. | AG4LHJ 34GN73 CSL4-01-R6Negru2 "x 3-3 / 32"€10.42
NITE IZE CSL4-11-R6 Clip pentru carabinier de blocare 2 inchi x 3-3/32 in | AG4LHK 34GN74 CSL4-11-R6Silver2 "x 3-3 / 32"€10.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NITE IZE LSB2-01-R3 Locking Carabiner 2 Inch Steel Black
€7.84 /unitate