Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NITE IZE NCJ2-03-01 Carabinier cu cordon elastic 2-3/5 inch lungime 6 in.d | AB8PXZ 26W547

NITE IZE NCJ2-03-01 Carabinier cu cablu elastic 2-3/5 inch lungime 6 in.d

În stoc
Articol: AB8PXZ Model: NCJ2-03-01Crucea Ref: 26W547
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
€15.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoardă elastică
Material corpCauciuc
CuloriNegru
Diametru6"
Tip finalCarabiner
Material hardwarePlastic
Lungime2 3 / 5 "
Lăţime1 2 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeLăţimePreț
NITE IZE F9T4-03-01 Carabinier cu cablu elastic 4-8/25 inch lungime | AB8PXW 26W544 F9T4-03-014 / 5 "4 8 / 25 "2.5 "€30.43
NITE IZE KBB9-03-01 Carabinier cu cordon elastic 10 inch lungime 23/64 in.d | AE3UKZ 5GAM3 KBB9-03-0123 / 64 "10 "-€29.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NITE IZE NCJ2-03-01 Carabinier cu cablu elastic 2-3/5 inch lungime 6 in.d
€15.13 /unitate