SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM WR8-485BL Sârmă pentru rafturi pentru coș 36 x 21 21 Coșuri Albastru | AB7XDM 24K195

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR8-485BL Sârmă pentru rafturi pentru coșuri 36 x 21 21 coșuri Albastru

Articol: AB7XDM Model: WR8-485BLCrucea Ref: 24K195
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,964.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi Bin
Bin ColorAlbastru
Adâncimea coșului20.5 "
Înălțimea recipientului7"
Tip coșStivuire
Lățimea coșului11 "
Capacitate pe raft800 lb.
CuloriAlbastru
finalizareaCromat
Capacitate de încărcare6400 lb.
MaterialRafturi din sârmă cromată, coșuri din plastic din polipropilenă
Numărul de rafturi8
Adâncimea totală21 "
Inălțime totală74 "
Lățimea totală36 "
Adâncimea raftului21 "
Lățimea raftului36 "
Număr total de coșuri21

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.1
Înălțimea navei (cm)187.96
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaBin ColorAdâncimea coșuluiCapacitate de încărcareMaterialNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1275-201BL Rafturi de coș Solid 36 x 12 72 Coșuri Albastru | AA2EEX 10E969 1275-201BLPulbereAlbastru11.625 "4000 lb.Oţel1012 "75 "€876.19
RFQ
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1275-202BL Rafturi pentru coșuri solide 36 x 12 45 Coșuri Albastru | AA2EEY 10E970 1275-202BLPulbereAlbastru11.625 "4000 lb.Oţel1012 "75 "€854.28
RFQ
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1275-207BL Raft pentru coș Solid 36 x 12 36 Coșuri Albastru | AA2EEZ 10E971 1275-207BLPulbereAlbastru11.625 "4000 lb.Oţel1012 "75 "€763.44
RFQ
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1275-209BL Rafturi pentru coșuri solide 36 x 12 27 Coșuri Albastru | AA2EFA 10E972 1275-209BLPulbereAlbastru11.625 "4000 lb.Oţel1012 "75 "€889.19
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL Rafturi pentru coșuri solide, dimensiune 36 x 12 inci, 32 coșuri albastre | AA2EFB 10E973 1239-201BLPulbereAlbastru11.625 "2000 lb.Oţel512 "39 "€548.41
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1239-202BL Rafturi pentru coșuri Solid 36 x 12 20 Coșuri Albastru | AA2EFC 10E974 1239-202BLPulbereAlbastru11.625 "2000 lb.Oţel512 "39 "€563.64
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1239-207BL Raft pentru coș Solid 36 x 12 16 Coșuri Albastru | AA2EFD 10E975 1239-207BLPulbereAlbastru11.625 "2000 lb.Oţel512 "39 "€535.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR8-485BL Sârmă pentru rafturi pentru coșuri 36 x 21 21 coșuri Albastru
€1,964.96 /unitate