Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NITE IZE SB4-03-01 Agrafă carabinier 3-13/25 in oțel negru | AF7ZDJ 23PF81

NITE IZE SB4-03-01 Agrafă carabinier 3-13/25 în oțel negru

În stoc
Articol: AF7ZDJ Model: SB4-03-01Crucea Ref: 23PF81

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€7.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip carabiner
CuloriNegru
MaterialOţel inoxidabil
Mărimea3-13/25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.14
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.72
Codul HS7326908595

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialMărimeaPreț
NITE IZE SBP2-03-01BG Clip pentru carabinier 2 inch plastic negru | AE3UKU 5GAK7 SBP2-03-01BGNegruPlastic2"€3.29
NITE IZE SBP4-03-01BG Clip pentru carabinier 3-1/2 inch plastic negru | AE3UKW 5GAL6 SBP4-03-01BGNegruPlastic3.5 "€4.49
NITE IZE SBP10-03-01BG Clip pentru carabinier 10-3/8 inch plastic negru | AE3UKY 5GAM0 SBP10-03-01BGNegruPlastic10.375 "€18.14
Clip carabinier NITE IZE LSB2-11-R3 1-31/32 în argintiu | AF7CTJ 20UZ11 LSB2-11-R3SilverNylon / oțel inoxidabil1-31/32 "€6.41
Clip carabinier NITE IZE LSB4-11-R3 3-35/64 în argintiu | AF7CTK 20UZ12 LSB4-11-R3SilverNylon / oțel inoxidabil3-35/64 "€9.96
NITE IZE SBP6-03-01BG Carabinier 1-9/53 in Nylon umplut cu sticla | AF7ZDG 23PF79 SBP6-03-01BGNegruNylon umplut cu sticlă5-3/5 "€9.91
NITE IZE SBP8-03-01BG Carabiner Clip 8 In Nylon umplut cu sticla | AF7ZDH 23PF80 SBP8-03-01BGNegruNylon umplut cu sticlă8€14.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NITE IZE SB4-03-01 Agrafă carabinier 3-13/25 în oțel negru
€7.05 /unitate