Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clip carabinier NITE IZE LSB4-11-R3 3-35/64 în argintiu | AF7CTK 20UZ12

NITE IZE LSB4-11-R3 Clip carabinier 3-35/64 în argint

În stoc
Element: AF7CTK Model: LSB4-11-R3Crucea Ref: 20UZ12
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
€11.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip carabiner
CuloriSilver
MaterialNylon / oțel inoxidabil
Mărimea3-35/64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7326908595

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialMărimeaPreț
NITE IZE SBP2-03-01BG Clip pentru carabinier 2 inch plastic negru | AE3UKU 5GAK7 SBP2-03-01BGNegruPlastic2"€3.81
NITE IZE SBP4-03-01BG Clip pentru carabinier 3-1/2 inch plastic negru | AE3UKW 5GAL6 SBP4-03-01BGNegruPlastic3.5 "€5.22
NITE IZE SBP10-03-01BG Clip pentru carabinier 10-3/8 inch plastic negru | AE3UKY 5GAM0 SBP10-03-01BGNegruPlastic10.375 "€20.99
Clip carabinier NITE IZE LSB2-11-R3 1-31/32 în argintiu | AF7CTJ 20UZ11 LSB2-11-R3SilverNylon / oțel inoxidabil1-31/32 "€7.43
NITE IZE SBP6-03-01BG Carabinier 1-9/53 in Nylon umplut cu sticla | AF7ZDG 23PF79 SBP6-03-01BGNegruNylon umplut cu sticlă5-3/5 "€10.21
NITE IZE SBP8-03-01BG Carabiner Clip 8 In Nylon umplut cu sticla | AF7ZDH 23PF80 SBP8-03-01BGNegruNylon umplut cu sticlă8€16.32
NITE IZE SB4-03-01 Agrafă carabinier 3-13/25 in oțel negru | AF7ZDJ 23PF81 SB4-03-01NegruOţel inoxidabil3-13/25 "€8.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NITE IZE LSB4-11-R3 Clip carabinier 3-35/64 în argint
€11.53 /unitate