Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8010002153 Articulație sferică din oțel cu diametru de 6 inchi | AH2LLQ 3209-0600-100000 / 29RP38

NORDFAB 8010002153 Articulație sferică din oțel cu diametrul de 6 inchi

În stoc
Element: AH2LLQ Model: 8010002153Ref. cruce: 3209-0600-100000 / 29RP38
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
€755.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulație sferică
învelișGalvanizat
Dimensiunea conductei6"
Material de montajOțel galvanizat
Ecartament20
Lungime11.75 "
Evaluare presiune2 "până la 42" WG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiEcartamentLungimePreț
NORDFAB 8010002149 Articulație sferică din oțel cu diametru de 4 inchi | AH2LLP 3209-0400-100000 / 29RP37 80100021494"209.5 "€574.99
NORDFAB 8010002143 Articulație sferică din oțel cu diametru de 8 inchi | AH2LLR 3209-0800-100000 / 29RP39 80100021438"1814 "€830.80
NORDFAB 8010002140 Articulație sferică din oțel cu diametru de 10 inchi | AH2LLT 3209-1000-100000 / 29RP40 801000214010 "1814.25 "€1,317.92
NORDFAB 8010002138 Articulație sferică din oțel cu diametru de 12 inchi | AH2LLU 3209-1200-100000 / 29RP41 801000213812 "1615.25 "€1,421.65
NORDFAB 8010002136 Articulație sferică din oțel cu diametru de 14 inchi | AH2LLV 3209-1400-100000 / 29RP42 801000213614 "1417.5 "€2,479.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8010002153 Articulație sferică din oțel cu diametrul de 6 inchi
€755.03 /unitate