Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORDFAB 8040025904 Reductor de conducte 12 x 6 | AD3LMM 3222-1206-100000 / 40D564

NORDFAB 8040025904 Reductor de conductă 12 x 6

În stoc
Element: AD3LMM Model: 8040025904Ref încrucișat: 3222-1206-100000 / 40D564
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
€249.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru12 "x 6"
Dimensiunea conductei12 "x 6"
Ecartament22
Diametru de intrare12 "
Lungime12 "
MaterialOţel
Outlet Dia.6"
Tipreductor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307994000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiLungimeOutlet Dia.Preț
NORDFAB 8040025902 Reductor de conducte 12 x 4 | AD3LML 3222-1204-100000 / 40D563 804002590212 "x 4"12 "x 4"14 "4"€249.77
NORDFAB 8040025906 Reductor de conducte 12 x 8 | AD3LMN 3222-1208-100000 / 40D565 804002590612 "x 8"12 "x 8"10 "8"€248.70
NORDFAB 8040025908 Reductor de conducte 12 x 10 | AD3LMP 3222-1210-100000 / 40D566 804002590812 "x 10"12 "x 10"8"10 "€249.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORDFAB 8040025904 Reductor de conductă 12 x 6
€249.77 /unitate