Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER P5S-UP030G-ST4 Rolă cu tijă filetată de uz general, roată cu diametru de 3 inchi, 120 lbs. Evaluare de încărcare | CH6QZE 487G55

GRAINGER P5S-UP030G-ST4 Rolă cu tijă filetată de uz general, roată cu diametru de 3 inchi, 120 lbs. Evaluare de încărcare

În stoc
Articol: CH6QZE Model: P5S-UP030G-ST4Crucea Ref: 487G55

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de tulpină
Tip rulmentSimplu
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăPlastic
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Rating de încărcare120 lbs.
Înălțimea de montare3 1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Temp. De funcționare Gamă-15 până la 160 grade. F
Inălțime totală3 1 / 2 "
Tip cursăMingă single
Diametrul tulpinii.3 / 8 "
Lungimea tijei1 1 / 2 "
Tip tulpinăFiletat
Dimensiune de filet3 / 8-16
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților3"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2048
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăTip rulmentTipul de frânăFinisaj cadruMateriale cadruRating de încărcareTip blocareFără marcarePreț
GRAINGER P18S-UP125K-ST8-TB-001 Rolă pivotantă cu tijă ușoară de 5 inchi, 220 lbs. Evaluare de încărcare | CD2FYZ 54JE11 P18S-UP125K-ST8-TB-001Polipropilenă-PedalaNylon umplut cu sticlă-220 lb.Blocare totalăDa€145.51
GRAINGER 400K80 Rolă pivotantă cu tijă ușoară de 3 inchi, 100 lbs. Evaluare de încărcare | CD2HWM 400K80Cauciuc--Placat cu zinc-100 lb.Fără blocare inclusăNu€17.28
GRAINGER P18S-N100K-ST8-WB-001 Rolă pivotantă cu tijă ușoară de 4 inci, 220 lbs. Evaluare de încărcare | CD2MJF 54JE09 P18S-N100K-ST8-WB-001Nailon-PedalaNylon umplut cu sticlă-220 lb.Fără blocare inclusăDa€83.90
GRAINGER P18S-N100K-ST10-001 Rolă pivotantă cu tijă ușoară de 4 inci, 275 lbs. Evaluare de încărcare | CD2MJG 54JE12 P18S-N100K-ST10-001Nailon-PedalaNylon umplut cu sticlă-275 lb.Fără blocare inclusăDa€98.25
Rolă pivotantă GRAINGER 429H21, 3 inchi, utilizare ușoară, 110 lbs. Evaluare de încărcare | CD2WVT 429H21poliuretan--Nylon umplut cu sticlă-110 lb.Fără blocare inclusăDa€12.74
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5-TB Rolă pivotantă cu tijă, 3 inchi, utilizare ușoară, 175 lbs. Evaluare de încărcare | CD2ZDY 454Y44 P7S-SRP030K-SG5-TBPolipropilenă-Blocare totală--175 lb.Blocare totalăDa€26.22
GRAINGER P7S-SRP030K-SG5 Rolă pivotantă cu tijă, 3 inchi, utilizare ușoară, 155 lbs. Evaluare de încărcare | CD3BBG 454Y13 P7S-SRP030K-SG5Polipropilenă-Șurub lateralCromat-155 lb.Fără blocare inclusăDa€35.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER P5S-UP030G-ST4 Rolă cu tijă filetată de uz general, roată cu diametru de 3 inchi, 120 lbs. Evaluare de încărcare
€11.52 /unitate