Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORGREN M02670405 Adaptor T pivotant Push Inch - Pachet De 10 | AB2FCF 1LRF9

NORGREN M02670405 Adaptor T pivotant Push Inch - Pachet De 10

În stoc
Element: AB2FCF Model: M02670405Crucea Ref: 1LRF9
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
€111.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou pivotant
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub x MNPT
Dimensiune hexagonală8mm
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei5mm
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS3917400090
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
NORGREN M01670618 Adaptor T pivotant Push Inch - Pachet De 10 | AB2FBM 1LRD3 M0167061814mm1 / 8 "6mm€112.45
NORGREN M02670403 Adaptor T pivotant Push Inch - Pachet De 10 | AB2FCE 1LRF8 M026704038mm3mm4mm-
RFQ
NORGREN M02670605 Adaptor T pivotant Push Inch - Pachet De 10 | AB2FCG 1LRG2 M026706058mm5mm6mm€132.08
NORGREN M24670110 Tub de împingere în T pivotant 1/8 inch - Pachet De 10 | AB2FEQ 1LRU5 M246701105 / 16 "10-321 / 8 "€76.17
NORGREN M24670118 Tub de împingere în T pivotant 1/8 inch - Pachet De 10 | AB2FER 1LRU7 M246701187 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€80.15
NORGREN M24670218 Tub de împingere în T pivotant 5/32 inci - Pachet De 10 | AB2FEU 1LRV1 M246702187 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€82.43
NORGREN M24670410 Tub de împingere în T pivotant 1/4 inch - Pachet De 10 | AB2FEV 1LRV2 M246704105 / 16 "10-321 / 4 "€87.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORGREN M02670405 Adaptor T pivotant Push Inch - Pachet De 10
€111.31 /unitate