Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORGREN M24670418 Tub de împingere în T pivotant 1/4 inch - Pachet De 10 | AB2FEX 1LRV4

NORGREN M24670418 Tub de împingere în T pivotant 1/4 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AB2FEX Model: M24670418Crucea Ref: 1LRV4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€82.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou pivotant
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub x MNPT
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS3917400090
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
NORGREN M01670618 Adaptor T pivotant Push Inch - Pachet De 10 | AB2FBM 1LRD3 M0167061814mm1 / 8 "6mm€122.11
NORGREN M02670403 Adaptor T pivotant Push Inch - Pachet De 10 | AB2FCE 1LRF8 M026704038mm3mm4mm€120.83
NORGREN M02670405 Adaptor T pivotant Push Inch - Pachet De 10 | AB2FCF 1LRF9 M026704058mm5mm4mm€120.83
NORGREN M02670605 Adaptor T pivotant Push Inch - Pachet De 10 | AB2FCG 1LRG2 M026706058mm5mm6mm€144.67
NORGREN M24670110 Tub de împingere în T pivotant 1/8 inch - Pachet De 10 | AB2FEQ 1LRU5 M246701105 / 16 "10-321 / 8 "€86.84
NORGREN M24670118 Tub de împingere în T pivotant 1/8 inch - Pachet De 10 | AB2FER 1LRU7 M246701187 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€73.93
NORGREN M24670218 Tub de împingere în T pivotant 5/32 inci - Pachet De 10 | AB2FEU 1LRV1 M246702187 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€88.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORGREN M24670418 Tub de împingere în T pivotant 1/4 inch - Pachet de 10
€82.09 /unitate