Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/8 Mănuși rezistente la substanțe chimice 26 L Mărimea 8 1 pereche | AA8VLM 1AHJ1

NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/8 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 26 L Mărimea 8 1 pereche

În stoc
Articol: AA8VLM Model: NK803ESIN / 8Crucea Ref: 1AHJ1
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
€83.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la substanțe chimice
CuloriAlbastru
ManșetăElastic
finalizareaTexturat
Lungime26 "
Material pentru căptușealăTricot interlock
MaterialNitril
Mărimea8
Suportat / NeacceptatSuportat
GrosimeGreutate standard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS4015191050
Tara natalaVN

Detalii produs:

Mănușile North By Honeywell NK803ESIN/8 rezistente la substanțe chimice protejează lucrătorii împotriva contactului potențial al pielii cu substanțe chimice corozive, toxice sau iritante.

Caracteristici:

  • Mănușa North By Honeywell NK803ESIN/8 rezistentă la substanțe chimice are o construcție avansată din polimeri pentru rezistență chimică superioară, asigurând protecție maximă.
  • Vine cu o manșetă extinsă, minimizând riscul expunerii la substanțe chimice a pielii.
  • Această mănușă rezistentă la substanțe chimice oferă sensibilitate tactilă, permițând purtătorilor să manipuleze cu precizie piesele mici și echipamentele delicate.
  • Este echipat cu o prindere texturată, chiar și atunci când se manipulează substanțe alunecoase sau uleioase.
  • Această mănușă rezistentă la substanțe chimice are un design fără cusături, reducând riscul vulnerabilităților legate de cusături și asigurând durabilitatea în condiții dificile.
  • Se mândrește cu o potrivire confortabilă, ergonomică, reducând oboseala și favorizând ușurința de mișcare.
  • Această mănușă oferă compatibilitate cu ecranele tactile, permițând utilizatorilor să opereze dispozitive cu ecran tactil fără a fi nevoie să-și scoată mănușile.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre mănușile rezistente la substanțe chimice suportate și cele nesuportate?

A. Mănușile susținute au o căptușeală interioară pentru confort și durabilitate, în timp ce mănușilor nesuportate le lipsește această căptușeală. Alegerea depinde de nivelul de protecție și dexteritatea necesar.

Î. Cum ar trebui să întrețin această mănușă rezistentă la substanțe chimice?

A. Inspectați regulat mănușile pentru semne de uzură sau deteriorare. Curățați-le conform recomandărilor producătorului și depozitați-le corespunzător pentru a le prelungi eficacitatea.

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/9 Mănuși rezistente la substanțe chimice 26 L Mărimea 9 1 pereche | AA8VLN 1AHJ2 NK803ESIN / 992€83.71
NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/10 Mănuși rezistente la substanțe chimice 26 L Mărimea 10 1 pereche | AA8VLP 1AHJ3 NK803ESIN / 10102€83.71
NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/11 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 26 L Mărimea 11 1 pereche | AA8VLQ 1AHJ4 NK803ESIN / 11112€83.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN/8 Mănușă rezistentă la substanțe chimice 26 L Mărimea 8 1 pereche
€83.71 /ambalaj