NORTON 7113SZ x LH x 24VDC x 689 Închide uși Lh Aluminiu | AG6QYN 45J047

NORTON 7113SZ x LH x 24VDC x 689 Închidere ușă Lh Aluminiu

În stoc
Element: AG6QYN Model: 7113SZ x LH x 24VDC x 689Crucea Ref: 45J047

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,357.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchizător electromecanic
Tip brațGlisare șină Tragere laterală
Performanță mai strânsăStandard Duty
Tip mai apropiatSenzorul de mișcare este deschis
Închiderea modului de funcționareelectric
CuloriAluminiu
Înmânarea ușilorMâna stângă
Lățimea ușii exterioarePână la 40 "
finalizareaAluminiu
Înălțimea carcasei4"
Lungimea carcasei21.75 "
Lățimea carcasei2.625 "
Lățimea interioară a ușiiPână la 40 "
Max. Deschiderea ușii180 de grade, ținere maximă deschisă 170 de grade
Stil de montareSlide Track, Trageți lateral
Proiecție din perete2-5/8 "
Dimensiunea primăveriiReglabil de la 1 la 4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2675
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)74.93
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8302413000

Variante de produs

ProdusModelÎnmânarea ușilorStil de montarePreț
NORTON 7113SZ x RH x 24VDC x 689 Închidere uși Rh Aluminiu | AG6QYM 45J046 7113SZ x RH x 24VDC x 689Mana dreaptaSlide Track, Trageți lateral€2,357.79
NORTON 7114SZ x RH x 120VAC x 689 Închidere uși Rh Aluminiu | AG6QYP 45J048 7114SZ x RH x 120VAC x 689Mana dreaptaSlide Track, Trageți lateral€2,357.79
NORTON 7114SZ x LH x 120VAC x 689 Închide ușă Lh Aluminiu | AG6QYQ 45J049 7114SZ x LH x 120VAC x 689Mâna stângăSlide Track, Trageți lateral€2,357.79
NORTON 7113SZ x RH x 120VAC x 689 Închidere uși Rh Aluminiu | AG6QZG 45J044 7113SZ x RH x 120VAC x 689Mana dreaptaTrageți lateral, glisați pista€2,196.19
NORTON 7113SZ x LH x 120VAC x 689 Închide uși Lh Aluminiu | AG6QZH 45J045 7113SZ x LH x 120VAC x 689Mâna stângăTrageți lateral, glisați pista€2,196.19
NORTON 7114SZ x RH x 24VDC x 689 Închide uși Rh Aluminiu | AG6QZJ 45J050 7114SZ x RH x 24VDC x 689Mana dreaptaSlide Track, Trageți lateral€2,357.79
NORTON 7114SZ x LH x 24VDC x 689 Închide uși Lh Aluminiu | AG6QZK 45J051 7114SZ x LH x 24VDC x 689Mâna stângăSlide Track, Trageți lateral€2,357.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON 7113SZ x LH x 24VDC x 689 Închidere ușă Lh Aluminiu
€2,357.79 /unitate