Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66254461192 Disc clapete 7 inch x 60 granulație 5/8-11 | AB7RWT 23Z632

NORTON ABRASIVES 66254461192 Flap Disc 7 Inch x 60 Grit 5 / 8-11

În stoc
Articol: AB7RWT Model: 66254461192Crucea Ref: 23Z632

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€36.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Tip abrazivAcoperit
Material de susținereDin fibra de sticla
Greutate de sprijinY
Diametru disc.7"
Tipul disculuiTip 29
CalitateAspru
Pietriș60
RPM max8600
Dimensiunea de montare5 / 8-11
Tipul general de discTip 29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6805301000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelPietrișDimensiunea de montarePreț
NORTON ABRASIVES 66254461190 Disc cu clapete 7 inch x 40 granulație 5/8-11 | AB7RWR 23Z631 66254461190405 / 8-11€36.28
NORTON ABRASIVES 66254461185 Disc cu clapete 7 inch x 60 granulație 7/8 | AB7RXG 23Z647 66254461185607 / 8 "€28.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254461192 Flap Disc 7 Inch x 60 Grit 5 / 8-11
€36.28 /unitate