Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66260395446 Instrument montat pentru contur 1/4In 100 | AH4BKU 34CD33

NORTON ABRASIVES 66260395446 Instrument montat pentru contur 1 / 4In 100

În stoc
Element: AH4BKU Model: 66260395446Crucea Ref: 34CD33
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
€65.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de contur montat
Material abrazivDiamant
Diametru1 / 4 "
Pietriș100
RPM max15,000 la 20,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivDiametruPreț
NORTON ABRASIVES 66260395442 Instrument montat pentru contur 1/8In 100 | AH4BKR 34CD31 66260395442Diamant1 / 8 "€55.60
NORTON ABRASIVES 66260395444 Instrument montat pentru contur 3/16In 100 | AH4BKT 34CD32 66260395444Diamant3 / 16 "€55.28
NORTON ABRASIVES 66260395509 Instrument montat pentru contur 7/64In 100 | AH4BKV 34CD34 66260395509Azotură de bor cubică7 / 64 "€55.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66260395446 Instrument montat pentru contur 1 / 4In 100
€65.57 /unitate