Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 69014192217 Roată cu formă dreaptă Diamond 6 inch Diametru 150g | AD6VUX 4B053

NORTON ABRASIVES 69014192217 Roată cu formă dreaptă Diamond 6 inch Diametru 150g

În stoc
Articol: AD6VUX Model: 69014192217Crucea Ref: 4B053
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
€1,366.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată rectificatoare de cupă
Adâncime abrazivă1 / 16 "
Material abrazivDiamant de tăiere gratuit
Dimensiunea arborelui1.25 "
Tipul obligațiuniiVitrificat
Diametru6"
Pietriș150
RPM max4140
SpecificațieSD150-P50V99-1/16
Grosime3 / 4 "
Tip roatăTipul 6A2C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS6804224000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Concentrație (50%)

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivDiametruPietrișArticolRPM maxGrosimePreț
NORTON ABRASIVES 69014192786 Roată cu formă dreaptă, diamant, 6 inchi dia., 120 granulație | AD2XFT 3VV54 69014192786Diamant blindat6"120Roată rectificatoare de cupă60503 / 4 "€1,262.89
NORTON ABRASIVES 69014191860 Roată cu formă dreaptă Diamond 6 inch Diametru 120g | AD6VUZ 4B056 69014191860Diamant blindat6"120Roată rectificatoare de cupă60503 / 4 "€1,026.99
NORTON ABRASIVES 69014191623 Roată cu formă dreaptă Diamond 6 inch Diametru 220g | AD6VVA 4B068 69014191623Diamant de tăiere gratuit6"220Roată rectificatoare de cupă41403 / 4 "€1,380.68
ABRASIVE NORTON 69014192272 Punct montat 1/2 inch 100 DW | AH4BKQ 34CD29 69014192272Azotură de bor cubică1 / 2 "100Punct montat15,000 la 20,0001 / 2 "€596.61
NORTON ABRASIVES 69014191906 Disc abraziv, 3 3/4 inch dia., diamant, dimensiunea găurii 1-1/4 inch, tip 11 | CJ2JJV 1VXE5 69014191906---Piatră de polizor--€661.74
NORTON ABRASIVES 69014191918 Disc de șlefuit, 5 inchi dia., diamant, 1-1/4 inch dimensiunea găurii, 1 3/4 inch grosime | CJ2JJX 1VXG1 69014191918---Piatră de polizor--€1,024.13
NORTON ABRASIVES 69014191630 Disc abraziv, 6 inch dia., diamant, dimensiunea găurii de 1-1/4 inch, 1 inch grosime | CJ2JJZ 4B057 69014191630---Piatră de polizor--€920.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014192217 Roată cu formă dreaptă Diamond 6 inch Diametru 150g
€1,366.61 /unitate