Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABRASIVE NORTON 69936687444 Piatră de ascuțit Single G S/c Coarse Pk5 | AF8KZA 26ZV59

NORTON ABRASIVES 69936687444 Piatra de ascutit Single G S/c Coarse Pk5

În stoc
Element: AF8KZA Model: 69936687444Crucea Ref: 26ZV59
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
€494.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiatră de ascuțit cu granulație simplă
Material abrazivCarbură de siliciu
CuloriVerde
CalitateAspru
Pietriș100
Înălţime3 / 4 "
Lungime9"
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9825
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS6804300000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivCuloriCalitatePietrișÎnălţimeArticolLungimePreț
NORTON ABRASIVES 61463687305 Piatră de ascuțit pentru guje Oxid de aluminiu fin | AB3BFM 1RCY1 614636873053 / 4 "Oxid de aluminiuPortocaliu / maroE bună--Piatră de ascuțit cu o singură granulație6"€83.05
NORTON ABRASIVES 61463687440 Piatră de ascuțit cu granulație unică A/o Mediu | AB3BFP 1RCY3 614636874401"Oxid de aluminiuPortocaliu / maroMediu-1 / 4 "Piatră de ascuțit cu granulație simplă6"€42.17
NORTON ABRASIVES 61463687425 Piatră de ascuțit cu granulație simplă A/o Fine | AB3BFR 1RCY5 614636874251"Oxid de aluminiuPortocaliu / maroE bună-3 / 16 "Piatră de ascuțit cu granulație simplă5"€29.87
NORTON ABRASIVES 61463687430 Piatră de ascuțit cu granulație simplă A/o Mediu | AB3BFU 1RCY7 614636874301"Oxid de aluminiuPortocaliu / maroMediu-3 / 16 "Piatră de ascuțit cu granulație simplă5"€29.87
NORTON ABRASIVES 61463687420 Piatră de ascuțit cu granulație simplă A/o Mediu | AB3BFW 1RCY9 614636874201"Oxid de aluminiuPortocaliu / maroMediu-5 / 16 "Piatră de ascuțit cu granulație simplă4.5 "€29.35
NORTON ABRASIVES 61463687715 Piatră de ascuțit cu granulație simplă A/o Coarse | AB3BGF 1RCZ9 614636877151 5 / 16 "Oxid de aluminiuGriAspru-3 / 4 "Piatră de ascuțit cu granulație simplă10 "€21.66
NORTON ABRASIVES 61463685970 Piatră de ascuțit cu granulație simplă A/o Fine | AB3BKD 1RDH5 614636859702.5 "Oxid de aluminiuPortocaliu / maroE bună-1 / 2 "Piatră de ascuțit cu granulație simplă11.5 "€115.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 69936687444 Piatra de ascutit Single G S/c Coarse Pk5
€494.58 /ambalaj