Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOTRAX 410S0323BY Covoraș pentru zonă uscată, negru/galben, 60 cm x 91 cm Dimensiune | AD2UKT 3UET9

NOTRAX 410S0323BY Covoraș pentru zonă uscată, negru/galben, 60 cm x 91 cm

În stoc
Articol: AD2UKT Model: 410S0323BYCrucea Ref: 3UET9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€40.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloor Mat
antimicrobianaNu
Material de susținereSpumă de vinil cu celule închise
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu chenar galben
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime3ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matCu nervuri
MaterialBurete cu celule închise din PVC
Mărimea60 cm x 91 cm
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime3 / 8 "
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.728
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS39181090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMărimeaLăţimePreț
NOTRAX 410S0335BY Covoraș pentru zonă uscată, negru/galben, 91 cm x 150 cm Dimensiune | AD2RUQ 3TRR9 410S0335BYNegru cu chenar galben5ft-3ft€92.86
NOTRAX 410S0323BL Covoraș pentru zonă uscată, negru, 60 cm x 91 cm Dimensiune | AD7BTD 4DE12 410S0323BLNegru3ft-2ft€40.14
NOTRAX 410S0335BL Covoraș pentru zonă uscată, negru, 91 cm x 150 cm Dimensiune | AD7BTF 4DE14 410S0335BLNegru5ft-3ft€92.86
NOTRAX 410R0336GY Covoraș pentru zonă uscată, gri, 91 cm x 18.3 m Dimensiune | AD8PVH 4LNH5 410R0336GYGri60ft-3ft€946.22
NOTRAX 410R0348BL Covoraș pentru zonă uscată, negru, 122 cm x 18.3 m Dimensiune | AE3TLC 5FX44 410R0348BLNegru60ft-4ft€1,428.47
NOTRAX 410R0336BL Covoraș pentru zonă uscată, negru, 91 cm x 18.3 m Dimensiune | AE7KVM 5Z056 410R0336BLNegru60ft-3ft€946.22
NOTRAX 410R0324BL Covoraș pentru zonă uscată, negru, 60 cm x 18.3 m Dimensiune | AE7KWF 5Z179 410R0324BLNegru60ft-2ft€677.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 410S0323BY Covoraș pentru zonă uscată, negru/galben, 60 cm x 91 cm
€40.14 /unitate