NOTRAX 485S0310BL Antifatigue Runner, 10 ft. x 3 ft. | CD2FRE 52ZY72

NOTRAX 485S0310BL Antifatigue Runner, 10 ft. x 3 ft.

În stoc
Articol: CD2FRE Model: 485S0310BLCrucea Ref: 52ZY72

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€567.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalergător antioboseală
antimicrobianaNu
Material de susținereSpumă de nitril cu celule închise
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime10ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matPlacă de diamant
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime9 / 16 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 485S0310BL Antifatigue Runner, 10 ft. x 3 ft.
€567.96 /unitate