NOTRAX 974S0023BLRS Covoraș anti-oboseală 2 x 3 picioare Cauciuc negru | AF6EBF 9YHK3

NOTRAX 974S0023BLRS Covoraș anti-oboseală 2 x 3 picioare cauciuc negru

În stoc
Articol: AF6EBF Model: 974S0023BLRSCrucea Ref: 9YHK3

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€175.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
antimicrobianaNu
Material de susținereSpuma din PVC
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime3ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matOndulat
MaterialCauciuc
Materialul de suprafațăSBR Cauciuc
Grosime1"
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS4016910000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeLăţimePreț
NOTRAX 974R0024BLRS Alergăre anti-oboseală 2 picioare x 75 picioare negru | AF6DWP 9Y891 974R0024BLRSalergător antioboseală75ft2ft€3,953.00
NOTRAX 974S0035BLRS Covoraș anti-oboseală 3 x 5 picioare cauciuc negru | AF6DWV 9Y975 974S0035BLRSMat antiobosit5ft3ft€435.66
NOTRAX 974S0312BLRS Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru | AF6DZH 9YEY4 974S0312BLRSalergător antioboseală12ft3ft€881.36
NOTRAX 974S0046BLRS Covoraș anti-oboseală 4 x 6 picioare cauciuc negru | AF6ECH 9YK76 974S0046BLRSMat antiobosit6"4ft€590.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 974S0023BLRS Covoraș anti-oboseală 2 x 3 picioare cauciuc negru
€175.23 /unitate