NOTRAX 974S0312BLRS Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru | AF6DZH 9YEY4

NOTRAX 974S0312BLRS Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru

În stoc
Articol: AF6DZH Model: 974S0312BLRSCrucea Ref: 9YEY4

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€865.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalergător antioboseală
antimicrobianaNu
Material de susținereSpuma din PVC
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime12ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matOndulat
MaterialCauciuc
Materialul de suprafațăSBR Cauciuc
Grosime1"
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)37.47
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS4016910000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeLăţimePreț
NOTRAX 974R0024BLRS Alergăre anti-oboseală 2 picioare x 75 picioare negru | AF6DWP 9Y891 974R0024BLRSalergător antioboseală75ft2ft€3,580.92
NOTRAX 974S0035BLRS Covoraș anti-oboseală 3 x 5 picioare cauciuc negru | AF6DWV 9Y975 974S0035BLRSMat antiobosit5ft3ft€385.57
NOTRAX 974S0023BLRS Covoraș anti-oboseală 2 x 3 picioare Cauciuc negru | AF6EBF 9YHK3 974S0023BLRSMat antiobosit3ft2ft€164.40
NOTRAX 974S0046BLRS Covoraș anti-oboseală 4 x 6 picioare cauciuc negru | AF6ECH 9YK76 974S0046BLRSMat antiobosit6"4ft€580.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 974S0312BLRS Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru
€865.80 /unitate