Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN CH7002CVDUJ74 Rulment cu contact unghiular 15mm Diametru exterior 32mm - Pachet De 2 | AA4XKD 13H438

NTN CH7002CVDUJ74 Rulment de contact unghiular 15mm Diametru exterior 32mm - Pachet de 2

În stoc
Element: AA4XKD Model: CH7002CVDUJ74Crucea Ref: 13H438
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
€892.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile cu contact unghiular
Toleranță ABEC7
Bore Dia.15mm
Materialul cuștilorfenolic
Unghiul de contact (grad)15
Capacitate de încărcare dinamicăN 11380
RPM max48700
În afara Dia.32 mm
Preîncărcare standard (N)320
Capacitate de încărcare staticăN 8000
Temp. Gamă-22 grade F până la +248 grade
TipMașină-uneltă de precizie Duplex cu un singur rând
Lăţime18mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8482105028
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.Capacitate de încărcare staticăLăţimePreț
NTN 71900CVDUJ74 Rulment cu contact unghiular 10mm Diametru exterior 22mm - Pachet De 2 | AA4XJH 13H419 71900CVDUJ7410mmN 49605620022mmN 304012mm€830.31
NTN 71901CVDUJ74 Rulment cu contact unghiular 12mm Diametru exterior 24mm - Pachet De 2 | AA4XJJ 13H420 71901CVDUJ7412mmN 55305040024mmN 372012mm€1,053.95
NTN 71902CVDUJ74 Rulment cu contact unghiular 15mm Diametru exterior 28mm - Pachet De 2 | AA4XJK 13H421 71902CVDUJ7415mmN 82904110028mmN 570014mm€1,112.21
NTN 71904CVDUJ74 Rulment cu contact unghiular 20mm Diametru exterior 37mm - Pachet De 2 | AA4XJL 13H422 71904CVDUJ7420mmN 125103120037mmN 980018mm€1,152.04
NTN 71905CVDUJ74 Rulment cu contact unghiular 25 mm Diametru exterior 42 mm - Pachet De 2 | AA4XJM 13H423 71905CVDUJ7425mmN 134902600042mmN 1160018mm€1,046.67
NTN 71906CVDUJ74 Rulment cu contact unghiular 30mm Diametru exterior 47mm - Pachet De 2 | AA4XJN 13H424 71906CVDUJ7430mmN 136502290047mmN 1260018mm€1,159.65
NTN 71907CVDUJ74 Rulment cu contact unghiular 35 mm Diametru exterior 55 mm - Pachet De 2 | AA4XJP 13H425 71907CVDUJ7435mmN 180401980055mmN 1700020mm€1,150.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN CH7002CVDUJ74 Rulment de contact unghiular 15mm Diametru exterior 32mm - Pachet de 2
€892.28 /unitate