Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN UELPL208-108D1W3 Mounted Ball Bearing 1-1/2 Inch Bore | AE7PTC 5ZUU1

NTN UELPL208-108D1W3 Rulment cu bile montat, alezaj de 1-1/2 inch

În stoc
Post: AE7PTC Model: UELPL208-108D1W3Crucea Ref: 5ZUU1
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
€132.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Material rulmentOţel
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului1 / 2 "
Dimensiunea bolțului1 / 2 "
Bore Dia.1.5 "
CuloriVerde
Capacitate de încărcare dinamică6,550 lb.
finalizareaVopsea durabilă
Material carcasăFontă
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareExcentric
Centrul orificiului de montare5-13/32 "
Montarea suprafeței la centrul arborelui1-15/16 "
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală3 27 / 32 "
Lungime totală7.25 "
Lățimea totală2.125 "
Capacitate de încărcare statică4,000 lb.
Temp. Gamă-20 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1645
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8483204040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea EDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiDimensiunea GDimensiunea HDimensiunea JCapacitate de încărcare dinamicăfinalizareaPreț
NTN SUCFL206-20N Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.Chrome€520.71
NTN SUCFL207-22 Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.Chrome€736.07
NTN SUCFL207-22N Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome€748.69
NTN SUCFL207-23N Rulment cu bile montat 1-7/16 inch alezaj | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.Chrome€768.31
NTN SUCF205-16N Rulment cu bile montat 1 inch alezaj | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.Chrome€345.42
NTN SUCF206-20N Rulment cu bile montat 1-1/4 inch alezaj | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.Chrome€567.66
NTN SUCF207-22 Rulment cu bile montat 1-3/8 inch alezaj | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.Chrome€810.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN UELPL208-108D1W3 Rulment cu bile montat, alezaj de 1-1/2 inch
€132.37 /unitate