Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04100.025.0300 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 3 inchi, buc. 50 | AE9MUP 6KXA1

NUCOR N04100.025.0300 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 3 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AE9MUP Model: N04100.025.0300Crucea Ref: 6KXA1
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
€33.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap3"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune180,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0121
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04100.025.0300 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 3 inch, 50 buc.
€33.20 /ambalaj