Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04100.087.0150 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/8-9, lungime 1-1/2 inch, 5 buc. | AB3DTZ 1RMH7

NUCOR N04100.087.0150 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/8-9, lungime 1-1/2 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB3DTZ Model: N04100.087.0150Crucea Ref: 1RMH7

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€33.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Diametru7 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime sub cap1.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
ReumpleriMfr. Nr. 00080-3420-450
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9873
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04100.087.0150 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/8-9, lungime 1-1/2 inch, 5 buc.
€33.86 /ambalaj