Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04100.087.0300 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/8-9, lungime 3 inchi, buc. 5 | AB3DUC 1RMJ4

NUCOR N04100.087.0300 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/8-9, lungime 3 inchi, 5 buc.

În stoc
Element: AB3DUC Model: N04100.087.0300Crucea Ref: 1RMJ4
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
€44.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Diametru7 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime sub cap3"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet7 / 8-9
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5228
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04100.087.0300 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 7/8-9, lungime 3 inchi, 5 buc.
€44.10 /ambalaj