Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04160.025.0350 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/4-28, dimensiune 3-1/2 inch, buc. 50 | AB3DVK 1RMP5

NUCOR N04160.025.0350 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/4-28, dimensiune 3-1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AB3DVK Model: N04160.025.0350Ref încrucișat: 1RMP5
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
€48.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap3.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată120,000 psi
ReumpleriMfr. Nr. 00081-2432-450
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4-28
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1655
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04160.025.0350 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/4-28, dimensiune 3-1/2 inch, 50 buc.
€48.19 /ambalaj