Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04160.031.0200 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/16-24, lungime 2 inchi, 50 buc | AE9APH 6GZX4

NUCOR N04160.031.0200 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/16-24, lungime 2 inchi, 50 buc.

În stoc
Articol: AE9APH Model: N04160.031.0200Crucea Ref: 6GZX4
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
€39.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
Diametru5 / 16 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap2"
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune180,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 16-24
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.116
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04160.031.0200 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 5/16-24, lungime 2 inchi, 50 buc.
€39.30 /ambalaj