Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N04160.050.0350 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/2-20 Thread Size, 3-1/2 Inch Size, 10Pk | AE9AWH 6HAD2

NUCOR N04160.050.0350 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/2-20, dimensiune 3-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE9AWH Model: N04160.050.0350Crucea Ref: 6HAD2
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
€35.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Diametru1 / 2 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime sub cap3.5 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune180,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet1 / 2-20
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.022
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N04160.050.0350 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune filet 1/2-20, dimensiune 3-1/2 inch, 10 buc.
€35.59 /ambalaj