Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUMATICS L23LA452O000000 Pârghie supapă de aer 3/8 Npt 4 căi 2 poziții | AC9QXA 3JCT9

NUMATICS L23LA452O000000 Pârghie supapă de aer 3/8 Npt 4 căi 2 poziții

În stoc
Articol: AC9QXA Model: L23LA452O000000Crucea Ref: 3JCT9
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
€481.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturPârghie / arc
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Material corpAluminiu
CFM78
Coeficientul de volum1.7
ConexiuneNPT
Presiune maximă150 psi
Inălțime totală2"
Lungime totală5.187 "
Lățimea totală3 15 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-10 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelActuator / ReturPreț
NUMATICS L23LD452O000000 Pârghie supapă de aer 3/8 Npt 4 căi 2 poziții | AC9QXB 3JCU1 L23LD452O000000Maneta cu Detent€497.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUMATICS L23LA452O000000 Pârghie supapă de aer 3/8 Npt 4 căi 2 poziții
€481.31 /unitate