Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUPLA 09400 Ciocan cu față moale 2.25 lb Fibră de sticlă | AE4MTG 5LV15 / SPS-300

NUPLA 09400 Ciocan cu față moale 2.25 lb Fibră de sticlă

În stoc
Articol: AE4MTG Model: 09400Ref. cruce: 5LV15 / SPS-300

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€82.87 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan cu schimbare rapidă fără sfaturi
MânerDin fibra de sticla
Manipulați culoareaGalben închis
Manipulați materialulFibră de sticlă cu mâner de vinil
Lungimea capului3.75 "
Greutatea capului64 uncie
NesparkingNu
Lungime totală15 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Dia.3 In.
TipFără sfaturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.278
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8205203000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Barosul Nupla 09400 este proiectat pentru a lovi și a îndepărta clemele și știfturile panoului. Sunt ideale pentru ciobire, îndepărtarea petelor și îndepărtarea dalților fără a le deteriora.

Caracteristici:

  • Permite lovirea precisă, fără tehnologia de lovitură moartă.
  • Acest baros are un vârf înlocuibil, disponibil în opt variante de duritate durometrică.
  • Are un mâner din fibră de sticlă cu mâner de vinil pentru rigiditate structurală și o mai bună prindere.
  • Acest ciocan Nupla are un vârf rotund pentru a conduce sau modela metale ascuțite.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Ce este Nuplaglass?

A. Nuplaglass este denumirea patentată pentru fibra de sticlă folosită la fabricarea mânerului acestui baros.

Î. De ce aceste ciocane sunt numite ciocane cu schimbare rapidă?

A. Ciocanul Nupla 09400 este numit și ciocan cu schimbare rapidă, deoarece vârfurile sale sunt interschimbabile și pot fi înlocuite rapid.

Variante de produs

ProdusModelLungimea capuluiGreutatea capuluiArticolLungime totalăPreț
NUPLA 09500 Ciocan cu schimbare rapidă fără vârfuri 2 inch 17 oz | AC2NMN 2LMX8 / SPS-200 095002.625 "24 uncieCiocan rapid de schimbare fără sfaturi13.75 "€37.41
NUPLA 09555 Ciocan cu schimbare rapidă fără vârfuri 1 1/2 inch | AC2NMP 2LMX9 / SPS-155 095552.375 "20 uncieCiocan rapid de schimbare fără sfaturi12.5 "€39.17
NUPLA 09405 Ciocan cu față moale 4.25 lb Fibră de sticlă | AE4MTH 5LV16 / SPS-305 094053.75 "96 uncieCiocan cu schimbare rapidă fără sfaturi15 "€113.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 09400 Ciocan cu față moale 2.25 lb Fibră de sticlă
€82.87 /unitate