Ciocanul cu față moale Nupla 09405 este proiectat pentru a oferi lovituri de precizie cu protecție a suprafeței care nu se deteriorează. Este ideal pentru medii fără scântei, inclusiv pentru industria aerospațială, auto, electronică, fabricarea metalelor, construcții, petrochimie, petrol/gaz și minerit.
Caracteristici:
- Acest ciocan cu schimbare rapidă permite înlocuirea ușoară a vârfurilor uzate și poate găzdui șapte vârfuri diferite, de la super moale la foarte tare (vândute separat).
- Mânerul de 15-1/2 inch are o prindere anti-alunecare care permite utilizarea în condiții umede, chiar și cu mâinile înmănuși.
- Mânerul este supus unui proces de pultruziune care asigură o întărire superioară și rezistență la intemperii, substanțe chimice și insecte.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este tehnologia Smart Hammer?
A. Tehnologia Smart Hammer patentată de la Nupla permite o putere concentrată de lovire și o forță motrice crescută, protejând în același timp suprafața de deteriorare.
Î. Din ce este compus ciocanul?
A. Acest ciocan cu față moale are cavități interioare din compozit încărcate cu împușcături, complet acoperite într-o manta exterioară din polimer dur pentru o protecție superioară și o putere de lovire îmbunătățită.
Î. La ce folosește un ciocan mort?
A. Un ciocan de lovitură moartă este conceput pentru a absorbi tremurul maxim atunci când ciocanul lovește. Acest instrument previne deteriorarea suprafețelor moi, reducând în același timp recul.