Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUPLA 09500 Ciocan cu schimbare rapidă fără vârfuri 2 inch 17 oz | AC2NMN 2LMX8 / SPS-200

NUPLA 09500 Ciocan cu schimbare rapidă fără vârfuri 2 inch 17 oz

În stoc
Articol: AC2NMN Model: 09500Ref încrucișat: 2LMX8 / SPS-200

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€35.57 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan rapid de schimbare fără sfaturi
MânerDin fibra de sticla
Manipulați culoareaGalben închis
Manipulați materialulFibră de sticlă cu mâner de vinil
Lungimea capului2.625 "
Greutatea capului24 uncie
NesparkingNu
Lungime totală13.75 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Dia.2 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8205203000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Ciocanul cu schimbare rapidă Nupla 09500 este conceput pentru aplicații de tâmplărie și construcții. Permite capete interschimbabile cu diferite grade de duritate.

Caracteristici:

  • Ciocanul cu schimbare rapidă Nupla 09500 are un cap din plastic care nu se aprinde și nu scânteie.
  • Acest ciocan cu mai multe capete cu un mâner din fibră de sticlă care absoarbe șocurile minimizează vibrațiile la impact.
  • Acest ciocan Nupla oferă lovire de precizie fără tehnologie deadblow, oferind o gamă largă de greutăți și duritate a vârfului.
  • Include suporturi pentru ciocan cu vârf de înlocuit și o mâner cu nervuri pentru confortul utilizatorului.
  • Această unitate are o cameră compozită neferoasă încărcată cu melci care este complet învelită într-o manta exterioară din polimer durabil.
  • Mânerul ciocanului este compus din Nuplaglas solid și este pultrudat folosind un adeziv special și mai multe fibre de fibră de sticlă pentru performanță rezistentă la intemperii și la substanțe chimice.

Accesorii compatibile:

  • Sfaturi interschimbabile Nupla: Aceste vârfuri de ciocan Nupla sunt disponibile în variante de vinil, nailon, oțel călit și alamă, având diferite durități și dimensiuni ale firului.

Variante de produs

ProdusModelLungimea capuluiGreutatea capuluiArticolLungime totalăPreț
NUPLA 09555 Ciocan cu schimbare rapidă fără vârfuri 1 1/2 inch | AC2NMP 2LMX9 / SPS-155 095552.375 "20 uncieCiocan rapid de schimbare fără sfaturi12.5 "€39.17
NUPLA 09400 Ciocan cu față moale 2.25 lb Fibră de sticlă | AE4MTG 5LV15 / SPS-300 094003.75 "64 uncieCiocan cu schimbare rapidă fără sfaturi15 "€92.08
NUPLA 09405 Ciocan cu față moale 4.25 lb Fibră de sticlă | AE4MTH 5LV16 / SPS-305 094053.75 "96 uncieCiocan cu schimbare rapidă fără sfaturi15 "€117.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 09500 Ciocan cu schimbare rapidă fără vârfuri 2 inch 17 oz
€35.57 /unitate