Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUPLA 09505 Ciocan cu față moale 1.25 lb Fibră de sticlă | AD2BCN 3MD70 / SPS-205

NUPLA 09505 Ciocan cu față moale 1.25 lb Fibră de sticlă

În stoc
Articol: AD2BCN Model: 09505Ref încrucișat: 3MD70 / SPS-205

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€45.68 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan cu schimbare rapidă fără sfaturi
MânerDin fibra de sticla
Manipulați culoareaGalben închis
Manipulați materialulFibră de sticlă cu mâner de vinil
Lungimea capului2.75 "
Greutatea capului36 Oz.
NesparkingNu
Lungime totală14 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Dia.2 In.
TipFără sfaturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea capuluiGreutatea capuluiArticolLungime totalăPreț
NUPLA 09550 Ciocan cu față moale 7 uncii Fibră de sticlă | AD2BCM 3MD69 / SPS-150 095502.375 "16 uncieCiocan cu schimbare rapidă fără sfaturi12.5 "€34.41
Ciocan cu schimbare rapidă NUPLA 09520, 4.25 lbs. Greutate, aderență C, vârfuri medii/dure | CJ4LHH 09520--Ciocan moale pentru față-€60.13
RFQ
NUPLA 09557 Ciocan cu schimbare rapidă, 1.25 lbs. Greutate, aderență C, vârfuri medii/dure | CJ4LHJ 09557--Ciocan moale pentru față-€40.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 09505 Ciocan cu față moale 1.25 lb Fibră de sticlă
€45.68 /unitate