Ciocanul Nupla 09550 Quick-Change este proiectat pentru a depăși ciocanele din cauciuc sau plastic. Oferă forța unui ciocan de oțel, protejând în același timp suprafața critică de deteriorare.
Caracteristici:
- Încorporează tehnologia patentată Smart Hammer de la Nupla, permițând lovituri concentrate și forță de antrenare crescută.
- Acest ciocan cu față moale poate găzdui opt vârfuri înlocuibile (de la super moale până la foarte tare), oferind lovituri de precizie și protecție completă a suprafeței care nu se deteriorează.
- Include un cablu de atașare care permite atașarea ușoară la curea sau la geanta de scule pentru acces rapid la locul de muncă.
Întrebări frecvente:
Î. Care este funcția mânerului cu dungi circulare?
A. Stilul de prindere cu nervuri oferă o prindere confortabilă pe mâner, creând mai puțin rebound și șocuri de vibrații care pot duce la efort sau oboseală.
Î. Ce este un mâner Nuplaglas?
A. Un mâner Nuplaglas este compus din mii de fire de fibră de sticlă încapsulate într-o componentă de rășină proprietară, oferind performanța ciocanelor din oțel, menținând în același timp flexibilitatea și avantajul de ușurință al fibrei de sticlă.
Î. Care este avantajul unui vârf super moale?
A. Vârful super moale al Nupla este proiectat pentru a fi utilizat în panourile de uși ale unui vehicul și pentru asamblarea compozitelor moi/materialelor plastice/aliajelor moi pentru a elimina zgârierea suprafeței, întinderea sau fracturarea. Poate înlocui cu ușurință vârfurile de cauciuc și vinil.