NUPLA 79-548 Groapă pentru stâlp de excavare 4 picioare | AD2BBN 3MD47

NUPLA 79-548 gaura stâlpului excavatorului 4 picioare

În stoc
Articol: AD2BBN Model: 79-548Crucea Ref: 3MD47

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€219.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSăpător de groapă
mâner Lungime48 "
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Tip mânerDrept
TipManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8201100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Sapatorul Nupla 79-548 elimină murdăria de pe sol pentru a lăsa spațiu pentru instalarea gardurilor și indicatoarelor. Este alcătuit din două lame asemănătoare unei lopată care formează un cilindru gol pentru a scoate pământul.

Caracteristici:

  • Sapatorul Nupla 79-548 creeaza o gaura de 6-1/2 inci.
  • Are un mâner din fibră de sticlă pentru a evita coroziunea și atacurile chimice din mediu.
  • Mânerul său lung de 4 picioare asigură o operare convenabilă.

Accesorii compatibile:

  • Nupla Digging Bar: Acest instrument ajută utilizatorul să curețe murdăria, pietrele și alte obiecte din sol.

Întrebări frecvente:

Î. Ce fel de pământ poate scoate acest săpător?

A. Sapa Nupla 79-458 este perfecta pentru indepartarea solurilor argiloase tare si a solurilor pline cu pietre.

Î. Este necesar să ascuți lamele pe acest excavator de stâlpi?

R. Nu, lamele acestui excavator nu trebuie ascuțite deoarece sunt folosite doar pentru a scoate pământul, mai degrabă decât pentru a-l tăia.

Î. Ce diferențiază un melc de un excavator de groapă?

A. Snecul creează o gaură împingând în jos solul, în timp ce excavatorul post-găuri scoate pământul pentru a face o gaură.

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeManipulați materialulTipPreț
NUPLA 76-548 Sapă de găuri pentru stâlp neconductiv 4 picioare | AD7TKR 4GFF3 / NC-PHD-4 76-54848 "Fibră de sticlă, neconductivăNon conductiv€297.39
NUPLA 69-562 Săpător de găuri pentru stâlp 72 in | AE3YNH 5GVA1 / PHD6 69-56272 "Din fibra de sticla--
RFQ
NUPLA HIPHD4 Săpător de găuri pentru stâlp, cap, 9 1/2 x 6 1/2 inch, 6 1/4 inch extindere, mâner din fibră de sticlă de 48 inch | CJ4LWC HIPHD4----
RFQ
NUPLA HIPHD6 Săpător de găuri pentru stâlp, cap, 9 1/2 x 6 1/2 inch, 6 1/4 inch extindere, mâner din fibră de sticlă de 72 inch | CJ4LWD HIPHD6----
RFQ
NUPLA HIPHD8 Săpător de găuri pentru stâlp, cap, 9 1/2 x 6 1/2 inch, 6 1/4 inch extindere, mâner din fibră de sticlă de 96 inch | CJ4LWE HIPHD8----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 79-548 gaura stâlpului excavatorului 4 picioare
€219.55 /unitate